メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の ツールボックス/ツールバッグ
大阪製罐の 帆布製
ツールキャリーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81595494
品番
TCB321
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
出張修理の際、作業工具の持ち運びに便利です。
キャリーとリュックの2WAYタイプです。
トラスコ品番
654-7816
材質
ポリエステル(撥水テフロン)
色
ダークグリーン
容量(L)
30
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
345
外寸法・高さ(mm)
485
外寸法・奥行(mm)
270