代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 作業台アクセサリ
大阪製罐の 作業台アクセサリキャビネット
引出しボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81597235
品番
SDB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業台用引出しボックスです。
トラスコ品番
136-1009
材質
本体:スチール
高さ(mm)
290
奥行(mm)
420
間口(mm)
550
引出し内寸法(mm)
474×358×53・113(各1段)
注意
※天板に取り付け用の穴が開いています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません