メイン画像

ライゼットキャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81597427 品番 LZ6042
参考基準価格(税別)¥189,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
標準仕切付きです。
浅型引出し:パーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。
深型引出し:パーティション(縦仕切)1枚・ディバイダー(横仕切)2枚で4升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで7ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで13ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(引手・仕切板を除く)

トラスコ品番152-1989 材質本体:スチール製 (引手・仕切板)シルバー 高さ(mm)641 奥行(mm)485 間口(mm)473 引出し数10段 最大積載量(kg)180 引出し組合せ(D140)2段、(D70)4段 色(本体)若草 グリーン購入法適合 引出しD70×4、D140×6 引出し均等耐荷重(kg)30
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※代表画像は若草色ですがご注文の際は仕様の色をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする