上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
標準仕切付きです。
浅型引出し:パーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。
深型引出し:パーティション(縦仕切)1枚・ディバイダー(横仕切)2枚で4升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで7ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで13ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(引手・仕切板を除く)