代表画像

衝立(パーティション)AP型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81597628 品番 AP33C
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハンドリング性に優れ、セッティングもカンタン
軽く、コンパクトで移動が容易。
解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
耐候性・耐久性とも万全の配慮
パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル
樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。
サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。

用途シンプルなデザインの工場現場用衝立です。 トラスコ品番528-7641 セット内容パネル、ブラケット付き柱×1本 材質パネル:アルミ複合板、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 幅(mm)900 高さ(mm)990 タイプ標準増連 グリーン購入法適合 脚の種類固定足(別売りキャスター装着可能)
注意
※増連のみでは使えません。
※必ず、単体が必要です。
※キャンセル・変更・返品・交換はお受けできません。予めご了承ください。
※車上渡しです。
※組立費は含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする