代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
ロッカーSワイドタイプ用棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81597707
品番
S-W
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
ワイドロッカー用追加棚板です。
トラスコ品番
136-7370
材質
スチール製
高さ(mm)
20
奥行(mm)
480
間口(mm)
1286
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません