メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
キャスター ロッカーS用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81597734
品番
C8
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ロッカーS用です。
ロッカーSをそのまま上から置いて下さい。
用途
ロッカーS用
ロッカーをそのまま上から置いて下さい。
トラスコ品番
152-3480
材質
キャスターベース:スチール製、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色
若草
高さ(mm)
132
奥行(mm)
563
間口(mm)
817
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
380
注意
※キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いロッカーにお使い下さい。
※高さ1800mmタイプには使わないで下さい。
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません