メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 軽・中量棚
大阪製罐の 軽・中量棚本体(単体)
ステンレス中量物品棚(SUS304・300kgタイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81597777
品番
S33-6425
参考基準価格(税別)
¥479,900
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
ボルトレスで移設や棚板の増減が簡単です。
表面仕上プラスチックハンマー1本で組立てが可能です。(組立式)
表面仕上げはヘアーラインです。
トラスコ品番
165-9946
高さ(mm)
1800
材質(本体)
SUS304
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
棚段数(段)
5
均等積載量(kg/段)
300
総耐荷重(kg)
300
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません