代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 軽・中量棚
大阪製罐の 軽・中量棚本体(単体)
中量物品棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81597820
品番
B3-6355
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
中量物品棚(300kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。
トラスコ品番
152-1901
セット内容
単体:支柱4本、棚板、付属部品
色
グラスグリーン
高さ(mm)
1800(ベースPP製5mmを除く)
材質(本体)
スチール
タイプ
単体型
奥行(mm)
900
間口(mm)
900
棚段数(段)
(天地)5
均等積載量(kg/段)
300
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
300
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※車上渡しです。
※複数台の場合、運送便の関係で分納になる事が御座います。
※組立式:現地で組み立てをして頂く商品です。価格には組立費は入っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません