代表画像

ハンガーラック 移動型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81598258 品番HR-22C
参考基準価格(税別)¥130,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
ボードは、両面に取付けが出来ます。
フックの取り付けも簡単です。
ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。

用途
現場の見える化をサポート。
機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに。
仕様ハンガーボード3枚、ラック小1枚、ラック大1枚、キャスター付(75Φゴム車輪、自在車ストッパー付、ストッパー無 各2個) トラスコ品番136-7344 材質本体:スチール製 幅(mm)903 高さ(mm)1506 奥行(mm)60 グリーン購入法適合
注意
※フックも同時にご発注ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする