代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の パネルラック(コンテナラック)
大阪製罐の パネルラック(コンテナラック)本体
ハンガーボックス移動型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81599430
品番
HB-65
参考基準価格(税別)
¥196,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
片面および両面にボックスが取り付けられるので、種類の多い部品の管理に最適です。
部品の管理に便利です。
仕様
片面
トラスコ品番
152-1922
材質
本体:スチール製、ボックス:PP樹脂製
高さ(mm)
1506
奥行(mm)
600
間口(mm)
903
均等耐荷重(kg)
15(ステー1本当り)
コンテナ数
HB-5×24個
注意
※HB-〇〇は片面仕様、HB-〇〇Bは両面仕様です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません