※パッケージ
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の T形LED電球
LED電球 T形タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81601575
品番
LDT8LGST6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
104
質量(g)
81
周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
39
定格消費電力(W)
8.4
全光束(Lm)
1070
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.145
光色
電球色相当
グリーン購入法
適合