※パッケージ

LED電球 プレミア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81601670 品番 LDA4DGSK4F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
長さ(mm)98 質量(g)66 周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)4.2 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.069 光色昼光色相当 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする