USBライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81602187 品番STCM-LED8G
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB Type-Cコネクタの小型ライトです。 ボタンを押すごとに色が変わります。 グラデーションモード・点滅モードも搭載しています。 明るさ調整も出来ますので、お好みの明るさに調節が可能です。 明暗センサー搭載で周囲の明るさを感知して自動NO、OFFします。 簡易マニュアル付です。

付属品簡易マニュアル 材質プラスチック・ステンレス 寸法(mm)約10×27×7 質量(g)約2 電流(A)0.1 電圧(V)5 LED8色 コネクタUSB Type-C 商品タイプライト
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする