YOSHIOKA
YOSHIOKAの 撹拌・粉砕・混合関連
YOSHIOKAの 撹拌機器関連品/羽根
カクハン羽根 H羽根
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81606089
品番
H/HT/HMジクヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。
リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途
カクハン作業用羽根。
仕様
20L用
材質
ステンレス
寸法(mm)
115
タイプ
ステンレス製
ねじ径(mm)
10
適合軸
(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸