YOSHIOKA
YOSHIOKAの 撹拌・粉砕・混合関連
YOSHIOKAの 撹拌機器関連品/羽根
カクハン羽根 HS羽根
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81606107
品番
H/HT/HMジクヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。
リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途
カクハン作業用羽根。
仕様
20L用
材質
ステンレス
寸法(mm)
115
タイプ
ステンレス製
ねじ径(mm)
10
適合軸
(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸