YOSHIOKA
YOSHIOKAの 撹拌・粉砕・混合関連
YOSHIOKAの 撹拌機器関連品/羽根
カクハン羽根 S羽根
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81606125
品番
H/HT/HMジクヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
せんい壁材材などの撹拌作業に使用します。
繊維壁材などのカクハン作業に使用します。
用途
カクハン作業用羽根。
仕様
20L用
材質
鉄製
寸法(mm)
110
タイプ
鉄製(メッキ)
ねじ径(mm)
10
適合軸
(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸