カクハン羽根 R羽根

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81606159 品番RT/RMジクヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。
リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。

用途カクハン作業用羽根。 仕様50〜60L用 材質アルミダイカスト 寸法(mm)180 タイプアルミダイカスト製 ねじ径(mm)12・13 適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする