カクハン羽根 D羽根

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81606195 品番13mmドリルヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

使い手の願いを形にしました。
ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。
ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。
傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。

用途カクハン作業用羽根。 仕様電気ドリル用 軸径(Φmm)13 全長(mm)550、(羽根部分)85 質量(g)1150 全幅(mm)156 棒径(Φmm)(羽根部分)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする