YOSHIOKA
YOSHIOKAの 撹拌・粉砕・混合関連
YOSHIOKAの 撹拌機器関連品/羽根
カクハン羽根 R羽根
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81606229
品番
13Rジクヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。
リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途
カクハン作業用羽根。
仕様
50〜60L用
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
180
タイプ
アルミダイカスト製
ねじ径(mm)
12・13
適合軸
電気ドリル用軸