YOSHIOKA
YOSHIOKAの 撹拌・粉砕・混合関連
YOSHIOKAの 撹拌機器関連品/羽根
カクハン羽根 WR羽根
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81606247
品番
13Rジクヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。
ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。
ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。
用途
カクハン作業用羽根。
仕様
50〜60L用
材質
ステンレス
寸法(mm)
180
タイプ
ステンレス製
ねじ径(mm)
12・13
適合軸
電気ドリル用軸