錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
スーパーロッドワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81606274
品番
EG-015C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
コーナー研磨にジャストフィットします。
コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。
メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。
電動工具専用です。
用途
100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質
線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
ねじ径
M10P=1.5
外径(mm)
16・金具径:15・毛丈:28
線径(mm)
線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
注意
※使用中はワイヤーが飛散しますので、必ず保護具を着用してください。