錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
カップワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81606308
品番
AN-075C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
汎用性が高く、経済的です。
平面錆落とし、塗装剥離に適しています。
メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。
金属一般クリーニングができます。
電動工具専用です。
用途
100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質
線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
ねじ径
M10P=1.5
外径(mm)
75・金具径:72・毛丈:20
線径(mm)
線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
注意
※使用中はワイヤーが飛散しますので、必ず保護具を着用してください。