錦
錦の 軸付研磨
錦の 軸付ブラシ
錦の カップ型ブラシ
真鍮カップワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81606326
品番
AN-075B3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
腰がやわらかく、真鍮・銅などにキズを付けたくない研磨に最適です。
アルミバリ取り、マグネシウムバリ取り研磨に適しています。
木材の研磨にも使用できます。
電動工具専用です。
用途
100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質
線:真鍮ヨリ線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
ねじ径
M10P=1.5
外径(mm)
75・金具径:72・毛丈:20
線径(mm)
線種:真鍮波線・0.3
注意
※使用中はワイヤーが飛散しますので、必ず保護具を着用してください。