金属TOPディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81606344 品番TA12
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

金属研磨の定番商品です。
幅広いユーザー様に支持されているヤナセ定番商品です。
砥材はアルミナです。

用途
研磨作業。
最適(バリ取り)・適切(キズ取り)
適合材質:最適(鉄)・適切(ステンレス・アルミ)・可能(木材) 粒度400 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする