ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
軸付砥石(WA)円筒型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81606484
品番
WA13C
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途
研磨作業。
材質
砥材:WA
形状
円筒型
粒度
60
寸法(mm)
13×25×6