つやつや光沢お試しセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81606685 品番TYKSET
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。
一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。
ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。
陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。

用途研磨作業。 材質フェルト 寸法(mm)(青棒)70×30×20 外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする