サビトルネードサンダーKS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81606999 品番パワフル KS149
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガンコなサビ取りが得意です。
目づまりせず、火花の発生もほとんどありません。
安全にスピーディーに作業ができます。

用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし作業。 粒度パワフル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする