イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
フラップホイル#120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81607060
品番
50137 80X25X6
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ペーパーのしなりで磨きます。
サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途
表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。
粒度
120
寸法(mm)
直径80×幅25×軸径6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合工具
ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。