イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
フラップホイルPRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81607069
品番
30X25X6-60
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
研削・研磨に最適です。
研磨布を放射タイプで加工しており対象物へやわらかくあたります。
用途
金属のバリ取り、面取り作業。
材質
アルミナ
軸径(Φmm)
6
粒度
60
直径×幅W(mm)
30×25