フラップホイルPRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81607087 品番 30X25X6-180
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

研削・研磨に最適です。
研磨布を放射タイプで加工しており対象物へやわらかくあたります。

用途金属のバリ取り、面取り作業。 材質アルミナ 軸径(Φmm)6 粒度180 直径×幅W(mm)30×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする