スーパーサビトリハンター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81607130 品番 100X15-60
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

がんこなサビが根こそぎ取れます。
研磨布の枚数を減らし薄く加工することでクッション性を無くし加えた力がダイレクトに対象物へ伝達します。
砥粒もセラミックを採用することで抜群の切れ味が実現できました。

用途鋼材の錆び取り、黒皮はがし、切断作業後のバリ取り、鉄鋼・ステンレス・その他各種難削材の重研削。 材質セラミック 粒度60 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81607114
2025-08-20
用途:
溶接ビード削り
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接ビードの除去に使用しました。
早くキレイに仕上がりもよく、振動が少なく疲れにくいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする