イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
スコーライトフラップC 細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81607200
品番
150X16X12.7
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
深いキズを与えず美しく仕上がります。
対象物によくなじみ、深いキズを与えず美しく仕上がります。
油成分がついても目詰まりしません。
用途
ステンレス、銅、アルミ、木工、プラスチックの研磨作業。
粒度
細目
寸法(mm)
直径150×幅16×穴径12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
適合工具
両頭グラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。