ネジタルホイル専用軸B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81607428 品番ロッカク 89809
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

BSネジタルホイル専用の交換軸です。
BSネジタルホイル専用の六角軸です。
ドリル、インパクトドライバで使用できます。

用途交換用軸。 仕様六角軸 サイズ直径6.3mm×首下40mm×ネジ径1/4W 適合工具ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする