イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
パワフルディスクZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81607507
品番
#40 60134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
サビ・塗装はがしに最適です。
研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。
鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
用途
鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。
材質
ペーパー、ジルコニア砥材
粒度
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。