パワフルディスクZ10枚組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81607534 品番#60 60152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サビ・塗装はがしに最適です。
研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。
鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。

用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。 材質ペーパー、ジルコニア砥材 粒度60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー 入数10枚組
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする