情熱サンダー A #120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81607577 品番#120 60164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

金属、サビ、塗料はがしに最適です。
作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。
プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。

用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。 粒度120 砥材A(アルミナ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする