イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
イチグチの ダイヤモンドホイール
研磨屋さんタイル・レンガ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81607629
品番
100X15-60
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
リフォーム作業に最適です。
研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。
用途
タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。
仕様
タイル・レンガ用
材質
シリコンカーバイト
粒度
60
直径×穴径(Φmm)
100×15