イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
万能ホイルA金属・木工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81607690
品番
10X20 #180
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。
力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
用途
金属のサビトリ・塗料はがし、木工研磨。
材質
アルミナ
粒度
180
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径(Φmm)
目安:17
適合工具
ドリル・インパクトドライバー
内径×幅(mm)
10×20