万能ホイルCガラス・タイル用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81607744 品番 10X20 #180
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。
力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。

用途ガラス・タイルの面取り、サイズ補正・刃物手入れ。 材質シリコンカーバイド 粒度180 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)目安:17 適合材ガラス 適合工具ドリル・インパクトドライバー 内径×幅(mm)10×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする