フラップホイル#120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81607796 品番 50016 30X10X3
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ペーパーのしなりで磨きます。
サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。

用途表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。 粒度120 寸法(mm)直径30×幅10×軸径3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする