イチグチ
イチグチの 研削砥石
イチグチの フレキシブル砥石
ステンレスサンダ-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
40
注文コード
81608155
品番
100X15-40
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
粒度
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスが鬼のように削れます。
セラミック砥粒採用で従来品と比べ倍速の研削力を実現しました。
空冷効果のある形状にすることで粘りのあるステンレスでも焼けない研削力を可能にしました。
用途
ステンレス、その他各種難削材の重研削や溶接ビード研削。
材質
セラミック
粒度
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合材
ステンレス
適合工具
ディスクグラインダー