ネジタルフェルトB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81608286 品番 30MM 85809
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。
対象物へやさしく当たります。
白棒、青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨が出来ます。
ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。

用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスの研磨作業。 直径×幅W(mm)30×25 適合工具ドリル・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする