デライトホイルPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81608435 品番 30X25X6-600
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ツヤ出し研磨に最適です。
特殊繊維を採用し不織布研磨材の研磨力はそのままに、艶出し仕上げ効果を併せて発揮します。

用途金属のキズ消し、ツヤ出し作業。 材質エメリー 軸径(Φmm)6 粒度600 直径×幅W(mm)30×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする