イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
デライトホイルPRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81608444
品番
30X25X6-1000
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ツヤ出し研磨に最適です。
特殊繊維を採用し不織布研磨材の研磨力はそのままに、艶出し仕上げ効果を併せて発揮します。
用途
金属のキズ消し、ツヤ出し作業。
材質
エメリー
軸径(Φmm)
6
粒度
1000
直径×幅W(mm)
30×25