イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
スコーライトホイルR#180
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81608496
品番
80707 30MM
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
繊維のパワーで磨きます。
繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。
素材をほとんど削りません。
用途
ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。
粒度
180
寸法(mm)
直径30×幅25×軸径3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合工具
ドリル・ストレートグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。