スコーライトホイルR 20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81608530 品番 #320 80718
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

繊維のパワーで磨きます。
繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。
素材をほとんど削りません。

用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。 粒度320 寸法(mm)直径20×幅20×軸径3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・ストレートグラインダー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする