曜日別特売
70705 8MM バンド(替ペーパー)#120 イチグチ 81608627

70705 8MM バンド(替ペーパー)#120 イチグチ 81608627
70705 8MM バンド(替ペーパー)#120 イチグチ 81608627

バンド(替ペーパー)#120

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード81608627品番70705 8MM
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

差し替え簡単なペーパーホイルです。
専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。

用途
金属の研磨、木工作業。
粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000直径×幅W(mm)8×20適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする