バンド(替ペーパー)#60

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81608636 品番70706 10MM
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

差し替え簡単なペーパーホイルです。
専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。

用途金属の研磨、木工作業。 粒度60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 直径×幅W(mm)10×20 適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー 入数4個入
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする