イチグチ
イチグチの 手研磨
イチグチの 研磨シート
イチグチの 布ペーパー
みがく不織布
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81608715
品番
87050 チュウメ
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
繊維のパワーで削らずマイルドに仕上げます。
用途
木工、金属研磨、汚れ落とし作業。
粒度
中目
直径(Φmm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合工具
ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。